Rezalna glava ER ER25

Št. art.: 237609 ER25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem da
Povezava ER25
primerna obračalna rezalna ploščica CC..09T3..
Uporabna dolžina L1 65 mm
Območje ⌀ vretena 39,5 mm - 51,1 mm
Vijak za obračalno ploščico 219805
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237609 ER25
EAN/GTIN 4045197778901

Opis

Izvedba:

Rezalna glava je sestavljena iz osnovnega orodja in držala obračalne rezalne ploščice.
Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice zaradi vgrajenega konusa.
Posamično nastavljiva rezila.

Uporaba:

Za povrtanje obstoječih izvrtin.