{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Prihvat | ER25 | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC..09T3.. | |
| Korisna duljina L1 | 65 mm | |
| ⌀ područja obrade | 39,5 mm - 51,1 mm | |
| Vijak za okretnu pločicu | 219805 | |
| Vrsta proizvoda | Glava za istokarivanje |
| Broj artikla | 237609 ER25 | |
| EAN / GTIN | 4045197778901 | |
| Broj proizvođača | 237609 ER25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |