Izvedba:
Popolna garnitura s finonastavljivo glavo
za ⌀ 86–302 mm, z glavo vretena art.
237571, držalom za obračalne ploščice in priborom v kovčku.
Možnost nadgradnje z držalom za obračalne ploščice art.
237573 242–402
do ⌀ 402 mm.Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Uporaba:
Za držalo za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tipa CC..09T3..
Obseg dobave:
1 glava:
237571 HW63
po 1 držalo za obračalne ploščice: art.
237573 86–138 za ⌀ 86−138
art.
237573 136–220 za ⌀ 136−220
art.
237573 188–302 za ⌀ 188−302
po 1 opora: art.
237574 86 za art.
237573 86–138
art.
237574 136 za art.
237573 136–220, 188–302 in 242–402
po 1 pritisna plošča: art.
237575 86 za art.
237573 86–138
art.
237575 136 za art.
237573 136–220, 188–302 in 242–402
1 obračalna ploščica: art.
260058 CU7010 (ali uporabite CC.. 09T3)
Rezervni del:
Vijak za obračalno ploščico art.
219805.
Priporočilo:
Najbolje z obračalnimi ploščicami art.
237697 in art.
237698.
Warning:
Namen uporabe- Za dimenzijsko natančne izvrtine z ozkimi tolerancami in visoko kakovostjo površine v območju 86 do 302 mm.
- Maksimalna rezalna hitrost: 300 m/min.
- Zmanjšajte hitrost rezanja glede na dolžino orodja.
- Art.
- 237573: Za izvrtine v območju 242 do 402 mm.
- Uporabljajte z vpenjalom HW63.
- Uporabite z ISO-obračalno ploščico, tip CC..09T3..
- (št. art.
- 237697 in 237698).
- Uporabite samo z vijakom obračalne ploščice št. art.
- 239805.
- Za industrijsko rabo.
- Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
Napačna uporaba- Ne uporabljajte kot sveder za vrtanje v polno.