{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 13,8 | |
Izvedba držala | DIN 1835 A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Minimalni ⌀ dmin | 12,8 mm | |
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo | 13,5 mm - 14,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 27 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 10 mm | |
primerna ekscentrična puša art. 236679 | 10 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260142 HB725 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236677 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769169 |