Barre d'alésage 13,8 mm

Réf.: 236677 13,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 13,8
Type de queue DIN 1835 A
Arrosage interne oui
⌀ min. dmin 12,8 mm
Plage de réglage avec pince excentrique 13,5 mm - 14,3 mm
Longueur de col L1 27 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
⌀ queue Ds h6 10 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679 10
Plaquette adaptée 260142 HB725
Jeu de vis pour plaquettes 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236677 13,8
EAN / GTIN 4045197769169

Description

Utilisation:

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au ⌀ nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.
Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le ⌀ à aléser ne doit pas être inférieur au ⌀ dmin.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange
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
    ⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier