{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 14 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 56 mm | |
Prevesna dolžina LA | 69 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236601 14 | |
EAN/GTIN | 4047109223073 | |
Številka proizvajalca | U44 01400 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
503,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
433,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
312,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nazivni ⌀ D | 14 | 14 | 14 |
⌀ držala Ds | 20 | 20 | 20 |
Dolžina držala Ls | 50 | 50 | 50 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Uporabna dolžina L1 | 56 | 56 | 59 |
Prevesna dolžina LA | 69 | 69 | 74 |