Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 20 mm

Št. art.: 235005 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HOLEX Pro
Nazivni ⌀ D 20
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 63 mm
Prevesna dolžina LA 82 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT070308 / XOMT070305
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 232980 3 (TX7; 0,8 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 138 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235005 20
EAN/GTIN 4062406253127

Opis

Izvedba:

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.
Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.
Toleranca izvrtine: -0,1/+0,25 mm

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 235030235082.
Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

Obseg dobave:

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico