HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 20 mm

Prekės Nr.: 235005 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOLEX Pro
Nominalus ⌀ D 20
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 63 mm
Iškyšos ilgis LA 82 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT070308 / XOMT070305
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 138 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235005 20
EAN / GTIN 4062406253127

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekiama:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį