ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 11

Št. art.: 231710 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Izvedba: 5×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM
Izvedba 5×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da
⌀ območja Dc 11 mm - 11,4 mm
Uporabna dolžina L1 55 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Dolžina držala Ls 48 mm
Iscar – oznaka izdelka DCN 110-055-16A-5D
Oznaka proizvajalca DCN 110-055-16A-5D
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231710 11
EAN/GTIN 7291075291384
Številka proizvajalca 3202420

Opis

Izvedba:

Sistem za vrtanje z izmenljivimi glavami SUMOCHAM za zelo učinkovito obdelava izvrtin z izmenljivimi rezili. Edinstven vpenjalni mehanizem za priročno pritrditev rezalnega vložka brez dodatnega vpenjalnega vijaka. Vsestranska uporaba materialov zahvaljujoč obsežnemu programu rezalnih vložkov. Optimalna stabilnost orodja z istočasno izvrtanimi hladilnimi kanali za visoko koncentričnost in najmanjši možni osni tek izvrtine. Druge razpoložljive različice: osnovni element z okroglim držalom, osnovni element za obdelavo posnetih robov izvrtin, če je priložen obroč za posnete robove, osnovni element posebej za uporabo na večvretenskih, vzdolžno stružnih in proizvodnih stružnicah.
Tolerančni razred: IT8-IT9, natančnost krožnega teka: 0,03 mm.

Uporaba:

Z rezalnimi vložki št. 231740231790.

Obseg dobave:

Osnovno telo z montažnim ključem za rezalne vložke.

Opomba:

  • Načeloma izberite strategijo s srednjimi rezalnimi hitrostmi in visokimi stopnjami podajanja.
  • Brez hitrega pomika in brez vrtenja vretena v levo med povlekom.
  • Vrtanje konveksnih/konkavnih površin: potreben je polmer ukrivljenosti > 15 × DC, zmanjšajte hitrost podajanja do 50 %.
  • Pri prečnih izvrtinah je največji dovoljeni premer 1/4 nazivnega premera DC.
  • Paketno vrtanje zahteva stabilne pogoje, zmanjšanje vrzeli med elementi obdelovanca.
  • Naklonski vhod in izhod iz vrtine do 7° naklona z zmanjšanim podajanjem (približno 20–30 %).
  • Konvencija o označevanju: DCN [velikost]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Primeri:
    Št. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Št. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D
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
    Velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico