Garnitura rezil HiPer-Drill n7 11-X mm

Št. art.: 231630 11-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    114,48 € / kos
  • od 5 kos
    95,40 € / kos
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ območja 11,00 mm - 11,49 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 11
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,26 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka neprevlečeni
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231630 11-X
EAN/GTIN 4062406628871

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.
Dobavni rok: 10 delovnih tednov
Minimalna količina naročanja: 3-delno
Posebna izdelava po naročilu stranke:
Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico