HiPer-Drill skärinsats n7 11-X mm

Art-nr: 231630 11-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 472,12  SEK / st.
  • Från 5st.
    1 226,75  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
⌀-Område 11,00 mm - 11,49 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 11
Matning f i kortspånande aluminium 0,26 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning obelagd
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231630 11-X
EAN/GTIN 4062406628871

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
Leveranstid: 10 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen