DGTR 12.7B-3D24-JHP-SL Kompaktna držala orodij z usmerjenim dovajanjem hladilne tekočine za odrezovanje in rezkanje utorov na CNC stružnicah in avtomatskih stružnicah z drsno glavo

Št. art.: 2303004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2303004
EAN/GTIN 7291075344134
Številka proizvajalca 2303004
L-število L23920 2981

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
  • Skupna višina (OAH): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 3,94″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.094″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna višina (OAH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 3.94″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 0.94″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse