PCHPLS 20-34 Vpenjalno držalo s 5-reznimi rezalnimi vložki za obdelavo na dolgih čepih

Št. art.: 2302471
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302471
EAN/GTIN 7291075321999
Številka proizvajalca 2302471
L-število L23920 2469

Opis

Opis:

Aksialno vrezovanje/struženje Orodni nastavek, globina rezanja max. (CDX) 5 mm, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,39 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,39 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse