TGTL 12.7-1.4-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302362
EAN/GTIN 7291075218749
Številka proizvajalca 2302362
L-število L23920 1128

Opis

Opis:

Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,06 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,055″, skupna dolžina (OAL) 5,512 ″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0,041″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,06″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,055″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,512″
  • Višina vpenjala (H): 1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1/2″
  • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 1,18″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse