TGTL 1616-3-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301912
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301912
EAN / GTIN 7291075209921
Gyártó száma 2301912
L-szám L23920 261

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 19 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 19 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése