TRIB 32-25W-3Z Stebelni rezkar za 3-rezilne precizne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 2301677
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2301677
EAN/GTIN 7291075209334
Številka proizvajalca 2301677
L-število L23980 1128

Opis

Opis:

Rezkarji z utori in diski, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 32,2 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 32,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80,43 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) oznaka tri 16 RK-4,0-0,2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3
  • Weldon gred