TRIB 32-25W-3Z Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: 2301677
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2301677
EAN / GTIN 7291075209334
Réf. fabricant 2301677
Article hors catalogue L23980 1128

Description

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 32,2 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 32.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 80.43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon