DGAD 2B-D20 Adapter z vijačnim vpenjanjem za zarezovanje in odrezovanje za dvostranske rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2301557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2301557
EAN/GTIN 7291075151688
Številka proizvajalca 2301557
L-število L23920 2775

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 41 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 41 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 20 mm