DGAD 2B-D20 Adaptadores para Tronzado y Ranurado con Fijación por Tornillo, para Plaquitas DO-GRIP de 2 Puntas

Número de artículo: 2301557
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2301557
EAN / GTIN 7291075151688
Número del fabricante 2301557
Número L L23920 2775

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 41 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud total (OAL) 41 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 20 mm

Productos adecuados