SGFHR 32 T 22 - 2 SELF-GRIP ojačani nosilec rezila za odrezovanje in zarezovanje. Tipa F, dvostransko in enostansko

Št. art.: 2300972
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300972
EAN/GTIN 7291075069471
Številka proizvajalca 2300972
L-število L23920 720

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,69 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Število žepov (NOP) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse