SGTFR 19-2 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300848
EAN/GTIN 7291075094268
Številka proizvajalca 2300848
L-število L23920 760

Opis

Opis:

Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,106 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,071″, skupna dolžina (OAL) 4-1/2″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0,063″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,106″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,071″
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″
  • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 1,38″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse