SGFHL 32-8 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje za enostranske rezalne vložke s fiksnim prislonom.

Št. art.: 2300547
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300547
EAN/GTIN 7291075069242
Številka proizvajalca 2300547
L-število L23920 575

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 8,5 mm, širina rezanja min (CWN) 7,4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 6,8 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 8,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7,4 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse