Komplet razrezovalnikov, 3 kosi.

Št. art.: 229A.J3
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229A.J3
EAN/GTIN 3148516301680
Številka proizvajalca 229A.J3
L-število L60130 3168
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Razpon uporabe: 3 - 30,5 mm
  • S stekleničko maziva
  • Dobavljeno v pločevinasti škatli, Dimenzije
  • D x Š x V /: 120 x 100 x 38 mm

Lastnosti:

  • V [mm]: 38
  • Š [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • [g]: 550