{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skruehovedform | forsænket hoved | |
| Med krave | ja | |
| Nominel længde L | 4 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M1,8×0,20 | |
| Drevprofil | flertandet bit | |
| Drevstørrelse | 6IP | |
| Skaftudførelse | Vollgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Gevindtype | M | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Številka izdelka | 229722 | |
| EAN/GTIN | 4960664785131 | |
| Številka proizvajalca | TPC01838 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |