Spannschraube

Artikel-Nr.: 229722
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Senkkopf
mit Bund ja
Nennlänge L 4 mm
Gewindegröße d1 M1,8×0,20
Antriebsprofil Vielzahn
Antriebsgröße 6IP
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
empfohlenes Anzugsmoment max. 0,6 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229722
EAN / GTIN 4960664785131
Herstellernummer TPC01838
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de