{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | potopna glava | |
| S pasom | ne | |
| Nazivna dolžina L | 12 mm | |
| Velikost navoja d1 | M5 | |
| Pogonski profil | nedefiniran pogonski profil | |
| Velikost pogona | 20IP | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | Pritezni vijak | |
| Vrsta navoja | M | |
| Prevrtano | ne | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 4,5 Nm |
| Številka izdelka | 229719 | |
| EAN/GTIN | 4960664696246 | |
| Številka proizvajalca | TPC05533 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |