Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229719
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Su stebule ne
Vardinė ilgis L 12 mm
Sriegių dydis d1 M5
Pavaros profilis nenurodytas pavaros profilis
Pavaros dydis 20IP
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Pragręžta ne
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 4,5 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229719
EAN / GTIN 4960664696246
Gamintojo numeris TPC05533
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de