Spanschroef

Artikelnummer: 229719
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 20IP
Schroefdraad M5
Lengte L 12 mm
Aanhaalmoment 4,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229719
EAN/GTIN 4960664696246
Nummer fabrikant TPC05533