Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.2525G200RLIKDI1WIMX90

Št. art.: 229507
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 229507
EAN/GTIN 4069739456812
Številka proizvajalca 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 24 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:2
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 124 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 90 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem