• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.2525G200RLIKDI1WIMX90

Artikel-Nr.: 229507
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229507
EAN / GTIN 4069739456812
Herstellernummer 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI25, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 68
  • Max. Drehmoment (TQX): 24 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:2
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 124 mm
  • Funktionslänge (WF): 90 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER25
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Nutmitnahme

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb