Radiale boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.2525G200RLIKDI1WIMX90

Artikelnummer: 229507
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 229507
EAN/GTIN 4069739456812
Nummer fabrikant 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 24 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 124 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan