Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, hidravlično držalo Ø 20, 40.4020HYDCTX#01

Št. art.: 229402
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 229402
EAN/GTIN 4069739456300
Številka proizvajalca 40.4020HYDCTX#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.4020HYDCTX#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 87,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 87,5 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Hidravlična ekspanzija Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480