Axiální vrtací a frézovací hlava, hydraulické sklíčidlo Ø 20, 40.4020HYDCTX#01

Artiklové číslo: 229402
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 229402
EAN / GTIN 4069739456300
Číslo výrobce 40.4020HYDCTX#01
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.4020HYDCTX#01
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 20 mm
  • Délka konzoly (LPR): 87,5 mm
  • Funkční délka (WF): 87,5 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Hydraulická expanze Ø 20,0
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku