• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Hydrodehnaufnahme Ø 20, 40.4020HYDCTX#01

Artikel-Nr.: 229402
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 229402
EAN / GTIN 4069739456300
Herstellernummer 40.4020HYDCTX#01
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI40, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.4020HYDCTX#01
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 85
  • Max. Drehmoment (TQX): 63 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 20 mm
  • Kraglänge (LPR): 87,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 87,5 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Hydrodehn Ø 20.0
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480