{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | BDMT 170408 ER-JS | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Osnovna oblika | štirikotno | |
| Širina rezalne plošče | 9,6 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 4,9 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 17 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | desno | |
| Dolžina rezalnega roba | 17 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,9 mm | |
| Premer rezalne plošče | 9,6 mm | |
| Radij kota | 0,8 mm | |
| Dolžina kotnega posnetja | 1,4 mm | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Kotnik | 82 stopinj | |
| Cepilni kot | 0 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 18 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 80 stopinj | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Koda ISO | BDMT 170408 ER-JS | |
| Premer pritrdilne izvrtine | 4,4 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | P25-P45; M25-M40; K20-K35 | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | CA6535 | |
| Prevleka | CVD | |
| Zvrst | CA6535 | |
| Debelina rezalne plošče | 4,9 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | BDMT 170408 ER-JS | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | BD1704083R | |
| Opis rezalne plošče | BDMT 170408 ER-JS | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K) | |
| Tolerančni razred | M | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | posneto in zaobljeno (S) | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Masa | 7 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 227565 S | |
| EAN/GTIN | 4960664686223 | |
| Številka proizvajalca | TMA00339 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |