• A surcharge was added to this item price.

Keičiama frezavimo plokštelė BDMT 170408 ER-JS, cilindrinėms frezoms, CA6535

Prekės Nr.: 227565 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BDMT 170408 ER-JS
Bazinė forma kvadrato formos
Plati pjovimo plokštė B 9,6 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 17 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Pjovimo briaunos ilgis l 17 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,9 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 9,6 mm
Kampo spindulys R 0,8 mm
Kampinės fazės ilgis C 1,4 mm
Kampų kampas 82 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 18 laipsniai
ISO-Code BDMT 170408 ER-JS
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 4,4 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas CA6535
Danga CVD
Rūšis CA6535
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo BDMT 170408 ER-JS
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 7 g
Turinys 1 vnt.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227565 S
EAN / GTIN 4960664686223
Gamintojo numeris TMA00339
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
220
Ti >850 N/mm²
S
30
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D.
Tiksliai 90° iki ap = 9 mm.