{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 070302 ER-JS | |
| Tip | INOX | |
| Radij rezila | 0,2 mm | |
| Zvrst | PR1535 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Podajanje fz na zob | 0,05−0,08 mm | |
| Zvrst | PR1535 | |
| Prevleka | prevlečeni | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 227148 INOX | |
| EAN/GTIN | 4960664731152 | |
| Številka proizvajalca | BDMT070302-ER-JSPR1535 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |