BDMT 070302 ER-JS INOX

Article no.: 227148 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  192,71 / st.
  • from 10 st.
    NOK  160,54 / st.
on request
På lager
165 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 070302 ER-JS
Typ INOX
Hörnradie 0,2 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,05 − 0,08 mm
Sort PR1535
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227148 INOX
EAN / GTIN 4960664731152

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 4 mm.