• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Jyrsinkääntöterä BDMT 070302 ER-JS, kulmajyrsimille, PR1535

Tuote nro.: 227148 INOX
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 070302 ER-JS
Tyyppi INOX
Nirkon säde 0,2 mm
Laji PR1535
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,05 − 0,08 mm
Laji PR1525
Pinnoitus pinnoitettu
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 227148 INOX
EAN / GTIN 4960664731152
Valmistajan numero BDMT070302-ER-JSPR1535
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.Tarkka 90° arvoon ap = 4 mm saakka.