Kotni rezkar 90° MECX 20/5 mm

Št. art.: 227105 20/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 81 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 37 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
Kot rampe αmaks 0,72 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 0703
Vijak za obračalno ploščico 229707 (T6; 0,45 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227105 20/5
EAN/GTIN 4960664472680
Številka proizvajalca THN63273

Opis

Opis:

Izboljšana produktivnost zaradi zelo ozke delitve tudi pri nestabilnih pogojih obdelave. Nizke rezalne sile in zelo čvrsta izvedba za majhno nagnjenost k nastanku vibracij. Možnost uporabe za različne primere rezkanja, kot so npr. rezkanje po grebenu, rezkanje z rampo itn.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki