{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 125 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2,9 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 515,62 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 FTP D063-6-22-10 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226486 63/6 | |
EAN/GTIN | 7291075314137 | |
Številka proizvajalca | 3107283 |