Opis:
Basic rezalna plošča za separator bencina je univerzalno orodje za rezanje velikih prečnih prerezov jekla. Ne glede na to, ali je profesionalen ali DIY, ima ta rezalna plošča potencial, da postane vaše novo priljubljeno orodje. To stroškovno učinkovito rezalno orodje olajša njihovo delo in zagotavlja zanesljive rezultate. S svojo robustno konstrukcijo in visoko učinkovitostjo rezanja je ta rezalna plošča kot nalašč za delo doma ali na gradbišču.
Lastnosti:
- Oblika: 41 H rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: A30S-BFBSTEEL
- dimenzija (D x G x v): 300 x 3,5 x 22,23 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 3,5 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Izdelek ponuja krajše čase ločevanja z nizko silo
- Dobra življenjska doba in stabilnost
- Primeren tudi za zmogljive (več kot 5 kW) stacionarne stroje
Uporaba:
- Za strojno obdelavo jekla
- Za rezanje profilov, trdnega materiala in velikih presekov
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje