Set za vrtanje v prostem kamnu, 50 kosov.

Št. art.: 222A.TJ50
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222A.TJ50
EAN/GTIN 3148516414496
Številka proizvajalca 222A.TJ50
L-število L60130 5942
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za jeklo do 800 MPA, nerjavno jeklo, sivo litino, aluminijeve zlitine.

Lastnosti:

  • d max. [mm]: 1 - 5,9
  • Vsebina: 50
  • Mere [mm]: 135 x 120 x 35
  • [kg]: 0,760