• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

JEU 50 FORETS TAILLES

Réf.: 222A.TJ50
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 222A.TJ50
EAN / GTIN 3148516414496
Réf. fabricant 222A.TJ50
Article hors catalogue L60130 5942
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour l'acier jusqu'à 800 MPA, l'acier inoxydable, la fonte grise, les alliages d'aluminium

Caractéristique(s):

  • d max. [mm]: 1 - 5,9
  • Contenu: 50
  • Dimensions [mm]: 135 x 120 x 35
  • [kg]: 0,760

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous