Vrtalnik, frezan 10,5 mm

Št. art.: 222A.T10.5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Nazivni ⌀ DC 10,5 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222A.T10.5
EAN/GTIN 3148511506837
Številka proizvajalca 222A.T10.5
L-število L60130 10426
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za jeklo do 800 MPA, nerjavno jeklo, sivo litino, aluminijeve zlitine.

Lastnosti:

  • d [mm]: 10,5
  • L [mm]: 132
  • [g]: 70