Fúró, maratott 10,5 mm

Cikkszám: 222A.T10.5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
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
Névleges ⌀ DC 10,5 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222A.T10.5
EAN / GTIN 3148511506837
Gyártó száma 222A.T10.5
L-szám L60130 10426
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acélhoz 800 MPA-ig, rozsdamentes acélhoz, szürke öntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez.

Jellemző:

  • d [mm]: 10.5
  • L [mm]: 132
  • [g]: 70