{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 100 mm | |
| Průměr čepele min. Dc | 16 mm | |
| Průměr čepele max. Dc | 16 mm | |
| Úhel nastavení | 12 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | -10 stupeň | |
| Úhel zanoření max. α | 2,35 stupeň | |
| Dráha zanoření Lp | 7,3 mm | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Užitná délka L1 | 10 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Funkční délka | 150 mm | |
| Otáčky max. | 18 800 min-1 | |
| Hmotnost | 240 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rovinné frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. L2 | 1 mm |
| Katalogové číslo | 221950 16/2L | |
| EAN / GTIN | 4960664741427 | |
| Číslo výrobce | THN07652 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |