X.LT..ER-D41 06 mm

Št. art.: 221927 06
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,80 € / kos
  • od 10 kos
    16,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XPLT060308-ER-D41
Velikost obračalne ploščice 06
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst SC6525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,37 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221927 06
EAN/GTIN 2050002058613
Številka proizvajalca 5655265

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
340
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
155
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja