X.LT..ER-D41 06 mm

Tuote nro.: 221927 06
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,77 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,98 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XPLT060308-ER-D41
Kääntöterienkoko 06
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji SC6525
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,37 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221927 06
EAN / GTIN 2050002058613
Valmistajan numero 5655265

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
340
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
155
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet