{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vmesnik DUO-LOCK | DL16 | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ⌀ D2 | 15,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 200 mm | |
| Priporočen zatezni moment | 60 Nm | |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
| Številka izdelka | 220378 DL16/20 | |
| EAN/GTIN | 4034221150080 | |
| Številka proizvajalca | 75.202.DL16.1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |